画像準備中

IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) SP5000シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●イメージ:スタンダードボックス●属性:ベースモジュール●接続ドライバー数:4 注文コード79444306 品番PFXSP5B00
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥134,060 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様・定格電圧など3種類から選べます 他の種類を見る

PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。装置まるごとネットワーク化が可能です。

用途ボックスモジュ ール用DC電源アダプタ 型式:PFXZCDADEXP1 Monotaro注文コード(39583417)と一緒にご購入ください。 仕様●イメージ:スタンダードボックス●属性:ベースモジュール●接続ドライバー数:4 出力範囲グラフィック:XGA インターフェイスシリアル × 2 イーサネット × 2 USB(Type A)× 2 USB(mini B)× 1 バックアップメモリNVRAM 320KB ストレージSDカード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする