スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチング電源 スタンダードパネルマウントタイプ 100~240V(単相)→24Vdc, 36W, 1.5A 出力電流(A)1.5 注文コード79444945 品番ABL2REM24015K
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様・出力電流・出力など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチング電源 スタンダードパネルマウントタイプ 100~240V(単相)→24Vdc, 36W, 1.5A 取付パネルマウント DINレール *オプション(ABL2K02)が必要 外形寸法(mm)99 x 82 x 30 出力電圧24Vdc 出力電流(A)1.5 入力電圧許容範囲(V)単相 100〜240ac 定格出力容量(W)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする