SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・硬度・校正証明書
が
1000
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法(mm)
10.055
硬度
650以上
注文コード
79445330
品番
AA 10.055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サブゼロ処理済です。
プラスチックケース付です。
本体呼び寸法が印字してあります。
用途
穴径などの精度確認に
長さ(mm)
50
材質(本体)
鋼
硬度
650以上
呼び寸法(mm)
10.055
径精度(μm)
±1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
真円度(μm)
0.8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。