AA 10.245 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 79445540

 

AA 10.245 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 79445540
AA 10.245 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 79445540
AA 10.245 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 79445540
AA 10.245 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 79445540
AA 10.245 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 79445540
AA 10.245 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 79445540
AA 10.245 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 79445540
AA 10.245 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 79445540

鋼ピンゲージ AA バラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法(mm)
10.245
硬度
650以上
注文コード
79445540
品番
AA 10.245
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

サブゼロ処理済です。
プラスチックケース付です。
本体呼び寸法が印字してあります。

用途
穴径などの精度確認に
長さ(mm)
50
材質(本体)
硬度
650以上
呼び寸法(mm)
10.245
径精度(μm)
±1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
真円度(μm)
0.8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする