商品画像
カジメイク
カジメイクの 服飾小物
カジメイクの ベルト 服飾小物
オートマチックベルト 7018
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79446047
品番
7018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
オートロック機能で好みのフィット感に微調節可能なベルトです(31段階6ミリ単位で調節可能)。
バックル側面のロックを解除することで簡単にベルトを緩めることができます。
用途
作業全般、普段使いに。
材質
合成皮革
長さ(mm)
1150
幅(mm)
36
色
ブラウン
適合サイズ(mm)
(最大)970
バックル
ラチェット式