商品画像
カジメイク
カジメイクの 空調・水冷ウェア
カジメイクの レインウェア 空調ウェア・服
不織布靴カバー4枚組 5008
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4枚)
注文コード
79446239
品番
5008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ペンキ作業や引っ越し、大掃除、ガーデニングにおすすめです。
足裏滑り止め付き。
用途
ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。
色
ブルー
サイズ
F(フリー)
幅(cm)
30
長さ(cm)
8〜10
混率(%)
ポリプロピレン100