あく抜きベラボン

(48件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20L) 注文コード 79446485 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

天然ヤシの実のスポンジ状繊維を特殊加工によりチップ状にしたコンポストです。 洋蘭などの鉢花用から切花・野菜などの床土用まで幅広く、園芸初心者から生産者まで親しまれております。ベラボンのチップは水を含むと1.5倍に膨張し、水をはくと収縮するという運動をくりかえすため、弾力に富み、吸水性、保水性、排水性に優れた理想的なコンポストです。

適合作物洋ラン、観葉植物、シャコバサボテン、バラ、菊 サイズM 内容量(L)20 原材料ヤシの実の繊維 粒サイズ(mm)約5角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-18
用途:
室内向け観葉植物の用土に使用
卸売・小売業

この商品と軽石を混ぜるだけで、とても通気性の良い用土の出来上がり!
室内に置く観葉植物の用土しては、軽くて虫も湧かないのでとても重宝します。

対象商品:
88390924
2024-08-31
用途:
園芸用
その他業種

主にバラなど鉢植えの植物のマルチングに使っております。
昔に比べて値上がりましたが、あると管理が楽になり助かります。

対象商品:
88390924
2024-07-24
用途:
屋内作業時
建設業・工事業

土と違い、軽くて扱いやすいです。また、保水性もよく、水やりが楽になりました。

2023-10-22
用途:
培養土の調整に
その他業種

ヤシガラ主体の培養土を使っています。
培養土自体気に入ってはいたのですが、水を吸い土がしまってくるとカサが減る感じが大きいのが気になっていました。でもベラボンは水を吸うと膨らみ通気性保水性保肥性があがるのでカサ減り感も気にならなくなり、またMは粒感はあるものの大き過ぎず混ぜ込みやすい点も気に入りました。
フェルト鉢を愛用しているのですが、フェルト鉢は肥料流出も大きいようで、ベラボンの保肥力に期待しています。
今秋からは培養土を再生する際にベラボンとソフトシリカのミリオンを肥料とともに混ぜ込みました。
再生土でどうなるか気にしつつ、ダイコンの播種をしてみましたが、新しい培養土と変わらず順調に発芽生育しています。植えてからダイコンの根が二股にならないか気になっていますが、粒が小さく、水を吸うと柔らかそうなので、大丈夫だろう!と楽観しています。
粒の大きさを選べる点などで、これからヘビーユースしそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
88390924
2023-08-31
用途:
観葉植物の植え替え
製造業

観葉植物の植え替えに使用しました。土に混ぜて水捌けをよくする目的と、土の上に被せて乾燥を防ぐ目的でも使えるので便利です。
室内用の鉢植えですが、土の上に被せると見た目も良くなるので購入して良かったです。

対象商品:
88390924
2023-04-02
用途:
バラとクリスマスローズの用土に混ぜて使用
製造業

安い赤玉土だと1年もたない。水はけが悪くなっていきます。ベラボンを1割混ぜると乾湿サイクルの中で通気性が確保できるのではないかと思い採用。次回の鉢替えが楽しみです。

2人が参考にしています
対象商品:
88390915
2023-05-23
用途:
園芸
医療・福祉・介護関連業

たくさん欲しいので大袋あれば嬉しい
でも少しでもクーポン使ってお安く手に入るの星4つ

対象商品:
88390924
2023-03-12
用途:
レモンの鉢植え
日本整体師認定協会 様 (教育・研究機関)

室内で育てているレモンの鉢植えに使いました。衛生的で良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする