日本曹達(日本ソーダ)
エトファインフロアブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個(500mL)
注文コード
79446695
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,426
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
優れた根からの吸収移行があります。
使用成分数を低減することができる一成分剤です。
耐性菌管理を目的としたローテーション剤として最適です。
有効期限(年)
4
番号
第23436号
内容量(mL)
500
有効成分
エタボキサム:12.5%
毒性
普通物
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体