オーガナブル たまごの液肥

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(800mL) 成分【チッソ・リン酸・カリ】3・6・5 注文コード79446729 品番-
参考基準価格(税別)¥698 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は成分など4種類から選べます 他の種類を見る

植物にも環境にもやさしい「たまごの液肥」です。 栄養豊富なスーパー素材・卵殻膜から抽出した18種の有機アミノ酸があらゆる植物を元気に!します。原料の卵殻膜は食品メーカーから回収した卵の殻から採取し、残った卵殻は商品のボトルに使用しています。品質と環境性の両立にこだわった商品です。植物に必要な栄養素をバランスよく配合した万能タイプ。 草花から野菜、観葉植物まで幅広くお使い頂けます。

用途水で500倍〜1000倍に薄めて使用してください(2週間〜1週間に1回)。葉面散布にもお使い頂けます 成分【チッソ・リン酸・カリ】3・6・5 規格バラ・花用 内容量(mL)800 原材料卵殻膜アミノ酸、窒素

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする