オリーブの土

(6件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5L) 注文コード 79446747 品番 -
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

赤玉土などの鉱物質の土が根をしっかりと支え、オリーブの好むカルシウム成分を多く配合しています。

内容量(L)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01294554
2022-06-24
用途:
植え替え
建設業・工事業

少し軽めで扱いやすかった。24L,36Lサイズが欲しい

対象商品:
01294554
2021-10-03
用途:
オリーブの植え替え
その他業種

オリーブを植え替えるにあたって、肥料のバランスもよく安心して使えます。

対象商品:
01294554
2020-06-04
用途:
オリーブの植えつけ
その他業種

フワフワの土で、手触りも荒すぎず細かすぎず、いい感じでした。オリーブの成長にどうかは時間が経たないと分かりませんが、期待が持てます。

対象商品:
01294554
2019-10-17
用途:
植え替えに使用しました。
建設業・工事業

水の吸収と水はけも良く、小さい苗なので今後の成長が楽しみです。

対象商品:
01294554
2019-06-22
用途:
植え替えの時
東洋テクノ株式会社 様 (建設業・工事業)

量販店には、オリーブ専用の土が販売していないので助かります。一度購入したことがあり、オリーブの成長がとても良かったです。

対象商品:
01294554
2018-06-20
用途:
ガーデニング
その他業種

こちらは以前から使用しているので安心感があります。植え替えで使いましたが元気に育っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする