カウンシルエナジージャンボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(400g) 注文コード 79446790 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,463 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

3種混合で幅広い殺草スペクトラムを示します。
高葉齢のノビエに対する殺草力が高く、長期残効性を示します。
クログワイ、オモダカ、コウキヤガラなどに高い除草効果を示します。
キシュウスズメノヒエ、エゾノサヤヌカグサに高い除草効果を示します。
スルホニルウレア抵抗性ホタルイ、一年生広葉雑草、ミズアオイなどに有効です。
水稲に対して高い安全性を示し、田植同時散布ができます。
直播水稲の稲1葉期からノビエ3.5葉期まで使用できます。
4-HPPD阻害剤に感受性の新規需要米品種に対して安全性を示します。

有効期限(年)4 番号第24056号 内容量(g)400 有効成分トリアファモン:1.2%、フェンキノトリオン:7.5%、フェントラザミド:7.5% 毒性普通物 性状褐色細粒 水溶性パック入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする