ダイロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(300g) 注文コード79447045 品番-
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

雑草発生前と雑草生育期の両方に効果を示す薬剤です。
イネ科、広葉雑草を問わず、ほとんどの一年生雑草に有効です。
雑草発生前は土壌表面に処理層を形成し、長期間雑草の発生を抑えます。
雑草生育期処理は茎葉あるいは根から吸収され、光合成を阻害することにより防除効果を発揮します。

有効期限(年)4 番号第11338号 内容量(g)300 有効成分DCMU80% 毒性普通物 性状類白色水和性粉末45μm以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする