- チルト乳剤 シンジェンタジャパン 79447070

チルト乳剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(5L)
内容量1個(5L)注文コード79447070品番-
参考基準価格(税別)¥51,752販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

【小麦・大麦】
赤かび病の仕上げ防除に、最適です。
穂が黒ずまずキレイに仕上がるため、高品質化に役立ちます。
根雪前散布による雪腐病の防除にも有効です。
無人ヘリコプターによる散布、少水量散布もできます。
【飼料用とうもろこし】
多雨・冷夏で発生するすす紋病の防除に有効です。
発生初期の散布で葉の枯れ上がりや病気の拡大を防ぎます。
茎葉・子実の高品質化はもちろん、収量の安定にも役立ちます。

適合病害虫すす紋病、赤さび病、うどんこ病、赤かび病、眼紋病、黒変病、黄斑病、紅色雪腐病、雪腐小粒菌核病、網斑病、雲形病、白さび病内容量(L)5有効成分プロピコナゾール25.0%性状黄赤色澄明可乳化油状液体農林水産省登録第(号)17725毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする