バイエルクロップサイエンス
バイエルクロップサイエンスの 除草剤
バイエルクロップサイエンスの 農薬登録あり
バイエルクロップサイエンスの 農耕地用
ドリフ1キロ粒剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4kg)
注文コード
79447106
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
4成分(トリアファモン、フェントラザミド、クロメプロップ、エトキシスルフロン)を最適配合した初・中期一発除草剤です。
用途
殺草スペクトラムが広く、散布適期幅の広い薬剤です。
有効期限(年)
4
番号
第24106号
有効成分
エトキシスルフロン:0.17%、クロメプロップ:4.5%、トリアファモン:0.40%、フェントラザミド:2.0%
毒性
普通物
内容量(kg)
4
性状
淡褐色細粒
注意
※ノビエや難防除雑草、スルホニルウレア抵抗性雑草、特殊雑草など、ほぼ全ての水田雑草に対して、高い除草効果を発揮します。