日本農薬
日本農薬の 除草剤
日本農薬の 農薬登録あり
日本農薬の 農耕地用
マーシェット乳剤
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個(5L)
内容量(L)
5
注文コード
79447465
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
乾田直播水稲にお勧めする除草剤です。
「播種直後〜稲出芽前」の雑草発生前に使用すれば、乾田時期の雑草の発生を抑えます。
除草効果が長く続くので、その後の雑草防除が楽になります。
成分
ブタクロール32.0%
内容量(L)
5
性状
紫色澄明可乳化油状液体
適合作物
移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)
20131
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用