マキシーMX1キロ粒剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(12kg) 注文コード 79447474 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,480 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

天然由来の抵抗性雑草対策成分「MX」を配合した初期剤。
有効成分が2成分なので、減農薬栽培に対応。
発生後のSU抵抗性雑草(ホタルイ、コナギ、ミズアオイ等)をスピーディーに除草。
「MX」とプレチラクロールの相互作用で、ノビエ等の一年生雑草をパワフルに除草。
圃場の様々なニーズに対応した、豊富な体系処理パターンを提供。
「田植え同時処理」も可能です。

成分プレチラクロール・・・4.2%、メソトリオン・・・0.60% 有効期限(年)5 内容量(kg)12 性状淡灰色細粒 適合作物移植水稲 農林水産省登録第(号)22694 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする