曜日別特売
- ワイドナーエース粉剤DL 日本農薬 79447675

ワイドナーエース粉剤DL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(3kg)注文コード79447675品番-
参考基準価格(税別)¥3,762販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

水稲の主要病害虫であるいもち病、紋枯病、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、コブノメイガ、カメムシ類などを同時防除できる本田総合防除剤です。
ブプロフェジンはウンカ類(トビイロウンカ等)に対して優れた防除効果を示し、安定した防除効果が長期間持続します。
フルトラニルは稲体への浸透移行性を有し、紋枯病に対して予防、治療効果を発揮するとともに、安定した効果が長期間持続します。
ジノテフランは、斑点米カメムシ類に対して高い防除効果を示します。

有効期限(年)5番号第21801号分類【RACコード(作用機構分類)】殺虫[4A][18][16]殺菌[16.1][7]有効成分ジノテフラン:0.35%、テブフェノジド:0.75%、ブプロフェジン:1.0%、フサライド:2.5%、フルトラニル:2.0%毒性普通物内容量(kg)3性状類白色粉末 45μm以下 浮遊性指数20以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする