ブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79448138 品番UV365
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。
IPX8の防水機能付きで便利。

用途
魚介類にいるアニサキスのチェックに。
キズや汚れの見つけ出しに。
目に見えにくい汚れの発見に。
材質アルミ ブラック 質量(g)約119(電池含む) 寸法(cm)約2×2.45×15.4 波長(nm)365 電池単3形乾電池×2本(電池別売) 電池寿命(連続時間)約30分 連続点灯時間アルカリ乾電池使用時:約30分 強度UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm) 防水性IPX8 電球の種類紫外線LED
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※点灯状態のままにしないでください。
※光源部を直視しないでください。強力なUV光を発するため、失明や目の障害の恐れがあります。
※身や内臓の奥に潜んでいると発見できません。
※本製品はアニサキスの視認を補助するものです。アニサキスの発見を保証するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
エアコンガス漏れ検知に使用
その他業種

今まで使っていたUVライトよりもデンゲン製蛍光ガスとよく反応し、蛍光オイルがよく見えます。

1人が参考にしています
2025-05-23
用途:
アニサキス予防

サイズがもう少し小型の方が収納しやすくて良い。
使用感は良い。

1人が参考にしています
対象商品:
79448138
2025-08-14
用途:
エアコンの冷媒ガス漏れ箇所の確認

以前から欲しかったのと安価に購入出来てよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする