曜日別特売
- ナイロンヤッケ モノタロウ 79448357

- ナイロンヤッケ モノタロウ 79448357
- ナイロンヤッケ モノタロウ 79448357
- ナイロンヤッケ モノタロウ 79448357
- ナイロンヤッケ モノタロウ 79448357
- ナイロンヤッケ モノタロウ 79448357
- ナイロンヤッケ モノタロウ 79448357
- ナイロンヤッケ モノタロウ 79448357
- ナイロンヤッケ モノタロウ 79448357
- ナイロンヤッケ モノタロウ 79448357
モノタロウ

ナイロンヤッケ

(40件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1着サイズLブラック注文コード79448357品番-
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

頭の上から被るヤッケタイプ。
ナイロン製の表面に撥水加工を施していますので、ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。別売のナイロンパンツとセットで着用いただけます。
紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。
袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。

ブラックサイズL材質ナイロン100%着丈(cm)74適応身長(cm)170~180裄丈(cm)84適応胸囲(cm)90~98性別男女兼用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-20
用途: 果樹園での作業
その他業種

生地の滑りがよくて動きやすいです。上下、組で使っています。

2025-03-11
用途: 汚れる仕事時
サービス業

安心して使ってます、値段が安いのでありがたいです、洗ってるけど何度も使える

2025-05-04
用途: 作業
サービス業

草刈作業で飛散汚れ等の対策に安価で購入できて助かっています

対象商品 : 70607523
2022-12-25
用途: 冬のバイク乗車時に

インナーと上着の間に着込むと風が入りにくくなり重宝します。
値段が安いのも助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 70607539
2022-12-19
用途: 冬の洗車時に使用
サービス業

コスバ最高!
お値段の割に強いので凄い!良いですね。

1が参考にしています
2022-10-16
用途: 車の掃除に
自動車・二輪車・自転車関連業

防寒防水性は低いもののある程度の風と汚れは防いでくれる、使わないときは小さくなるので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 70607539
2023-04-13
用途: 断熱材施工時他

少し厚地なような気がしますが、しっかりしていて良いと思います。

対象商品 : 70607566
2022-10-12
用途: 配送中の防寒着

手首のゴムが少し小さいかな?
制服の下に着てもかさばらないので、とても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする