TN-293C トナー 【クイック式リサイクルトナー】 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー ブラザー対応 TN-293BK/C/M/Y(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 79449118

TN-293C トナー 【クイック式リサイクルトナー】 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー ブラザー対応 TN-293BK/C/M/Y(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 79449118
TN-293C トナー 【クイック式リサイクルトナー】 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー ブラザー対応 TN-293BK/C/M/Y(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 79449118
TN-293C トナー 【クイック式リサイクルトナー】 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー ブラザー対応 TN-293BK/C/M/Y(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 79449118
TN-293C トナー 【クイック式リサイクルトナー】 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー ブラザー対応 TN-293BK/C/M/Y(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 79449118
TN-293C トナー 【クイック式リサイクルトナー】 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー ブラザー対応 TN-293BK/C/M/Y(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 79449118
TN-293C トナー 【クイック式リサイクルトナー】 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー ブラザー対応 TN-293BK/C/M/Y(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 79449118
TN-293C トナー 【クイック式リサイクルトナー】 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー ブラザー対応 TN-293BK/C/M/Y(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 79449118

【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー ブラザー対応 TN-293BK/C/M/Y(クイック式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
シアン
印字枚数約1300枚
内容量1個注文コード79449118品番TN-293C トナー 【クイック式リサイクルトナー】
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。

主な適合純正品番TN-293C種別クイック式シアン印字枚数約1300枚RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーbrother/ブラザーサービス分類リサイクル・リビルト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする