ドアサイドマーカーランプ いすゞファイブスターギガ/NEWギガ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品24V21Wアンバーバルブ(ピン違い球) (バルブ)アンバー 注文コード79449547 品番526261
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は付属品・色など4種類から選べます 他の種類を見る

ドアサイドマーカーランプBタイプ
いすゞ大型ファイブスターギガ/NEWギガ(H21.5〜)新灯火規制車対応!!
ギラギラカットを施した反射板と、反射を強調させるユーロタイプのレンズセット!!

用途外装/電装 付属品24V21Wアンバーバルブ(ピン違い球) (バルブ)アンバー レンズ色スモーク 適合車種いすゞ大型NEWギガ(H22.6〜H27.10)/ファイブスターギガ(H27.11〜)、ファイブスターギガ/NEWギガ(H21.5〜)新灯火規制車対応 ソケットBAU15S/S25 バルブ24V21W
注意
※UDクオンベースのファイブスターギガR5.4〜(ドアハンドル横向きのトレーラーヘッド)には取り付け出来ません
※車検時には純正に交換してください
※高圧洗車機(スチーム等)使用しますと水が入る恐れがあります
※完全防水商品ではございませんので、お取り付けの際は防水加工をお勧めいたします

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする