JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ドアサイドマーカーランプ いすゞファイブスターギガ/NEWギガ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
付属品
24V21Wクリアーバルブ(ピン違い球)
色
ブルー、(バルブ)クリア
注文コード
79449556
品番
526262
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
付属品・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ドアサイドマーカーランプBタイプ
いすゞ大型ファイブスターギガ/NEWギガ(H21.5〜)新灯火規制車対応!!
ギラギラカットを施した反射板と、反射を強調させるユーロタイプのレンズセット!!
付属品
24V21Wクリアーバルブ(ピン違い球)
用途
外装/電装
色
ブルー、(バルブ)クリア
レンズ色
ブルー
適合車種
いすゞ大型NEWギガ(H22.6〜H27.10)/ファイブスターギガ(H27.11〜)、ファイブスターギガ/NEWギガ(H21.5〜)新灯火規制車対応
ソケット
BAU15S/S25
バルブ
24V21W
注意
※UDクオンベースのファイブスターギガR5.4〜(ドアハンドル横向きのトレーラーヘッド)には取り付け出来ません
※車検時には純正に交換してください
※高圧洗車機(スチーム等)使用しますと水が入る恐れがあります
※完全防水商品ではございませんので、お取り付けの際は防水加工をお勧めいたします