コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの チューブ/ホース類
コクゴの 実験研究用ビニールチューブ・ホース
コーンエース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1巻(1m)
注文コード
79449617
品番
3×5
参考基準価格(税別)
¥166
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
材質
塩化ビニール(PVC)、エラストマー
色
白
長さ(m)
1
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
5