コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの チューブ/ホース類
コクゴの 実験研究用ビニールチューブ・ホース
コーンエース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1巻(1m)
注文コード
79449644
品番
6×8.4
参考基準価格(税別)
¥276
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
材質
塩化ビニール(PVC)、エラストマー
色
白
長さ(m)
1
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
8.4