3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の ホットメルト接着剤
3M(スリーエム)の グルーガン
ホットメルトアプリケータ ローメルト用 TC/TCQ LT GEN2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79451796
品番
TC/TCQ LT GEN II
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
グリップを握ることで簡単に吐出できます
3MのQ型とTC型のローメルト、低温塗布に対応したモデルです
用途
各種工業材料、特に熱に弱い材料を含めた、即硬化接着に
適合
ホットメルト:Q型・TC型ローメルト
電源(V)
100
消費電力(W)
75
設定温度(℃)
120
危険物の類別
非危険物
吐出能力(kg)
1.8/h
関連資料:
製品カタログ(5.59MB)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。