TT363A-W ボディシェーバー 充交両用 ホワイト テスコム 79451909

TT363A-W ボディシェーバー 充交両用 ホワイト テスコム 79451909
TT363A-W ボディシェーバー 充交両用 ホワイト テスコム 79451909
TT363A-W ボディシェーバー 充交両用 ホワイト テスコム 79451909
TT363A-W ボディシェーバー 充交両用 ホワイト テスコム 79451909
TT363A-W ボディシェーバー 充交両用 ホワイト テスコム 79451909
TT363A-W ボディシェーバー 充交両用 ホワイト テスコム 79451909
TT363A-W ボディシェーバー 充交両用 ホワイト テスコム 79451909
TT363A-W ボディシェーバー 充交両用 ホワイト テスコム 79451909
TT363A-W ボディシェーバー 充交両用 ホワイト テスコム 79451909

ボディシェーバー 充交両用 ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード79451909品番TT363A-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

高速充電で、すばやく、つるすべに。充電・交流式だから電池切れの心配なし。ビキニラインにも使える肌にやさしいボディシェーバー。

用途■ダブルフロート刃が肌に密着。すばやくむだ毛をシェービングします。 ■高速充電可能。従来機種TT450Aと比べて充電が約5倍速に!約90分の充電で約30分間使えます。 ■充電してコードレスに使用してもよし、電源につないでハイパワーに使用してもよし。電池切れの心配がありません。 ■直接可動刃が当たらない肌にやさしい設計。刃先が丸く、カミソリに比べて肌のヒリつきを軽減。肌への負担が少ないので光脱毛前の処理にもおすすめです。 ※T字カミソリと比較。メーカー調べ ■カミソリと比較してそった毛がチクチクしにくいです。 ■IPX7の防水性能。使用後はまるごと洗えていつでも清潔です。 ■トリムコームが付属。気になるVラインも安全にボリュームダウンできます。 ■届きにくいところもケアしやすい、スリム&ロングボディです。 ■点滅してお知らせ!充電残量お知らせランプあり。 ■国内・海外での使用が可能です。 ■※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■※USBアダプターは付属していません。付属品電源ケーブル、トリムコーム、掃除用ブラシ仕様【水洗い】○、【VIO】ビキニラインのみ○ホワイト材質(本体)ABS質量(g)約125(本体のみ)スイッチスイッチ ON/OFF電源入力:100V-240V 50Hz/60Hz、出力:DC5.0V 1.0A、充電・交流式ケーブル長(m)約1(本体側:USB Type-C(TM)プラグ)コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×38×165(本体のみ)保護等級IPX7機能【充電残量表示】○連続使用時間(分)約30保証期間1年間使用地区【海外使用】○充電時間(時間)約1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする