ボディシェーバー 乾電池式 ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79451918 品番TT263A-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

全身手軽にやさしく、つるすべに。肌に負担が少ない乾電池式の防水シェーバー。

用途■直接可動刃が当たらない肌にやさしい設計。刃先が丸く、カミソリに比べて肌のヒリつきを軽減。肌への負担が少ないので光脱毛前の処理にもおすすめです。 ※T字カミソリと比較。メーカー調べ ■カミソリと比較してそった毛がチクチクしにくいです。 ■ダブルフロート刃が肌に密着。すばやくむだ毛をシェービングします。 ■IPX7の防水性能。使用後はまるごと洗えていつでも清潔です。 ■保管に便利なフック付き。使用後、水に濡れた際も吊るして乾かせます。 ■届きにくいところもケアしやすい、スリム&ロングボディです。 ■トリムコームが付属。気になるVラインも安全にボリュームダウンできます。 ■手軽にはじめられる乾電池式です。 ■※乾電池は付属していません。単4形アルカリ乾電池2本をご用意ください。 ■国内・海外での使用が可能です。 付属品トリムコーム、掃除用ブラシ 仕様【水洗い】○、【VIO】ビキニラインのみ○ 材質本体:ABS -W(ホワイト) 質量(g)約105(本体のみ、電池別) スイッチスイッチ ON/OFF 電源乾電池式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×38×177(本体のみ) 梱包数15台 保護等級IPX7 機能【充電残量表示】× 連続使用1カ月(1回5分、3日に1回使用の場合) 使用電池単4形アルカリ乾電池(LR03)2本 保証期間1年間 使用地区【海外使用】○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする