M.2 SSD用熱伝導パッド 3種9枚セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79452085 品番HT-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

厚さ3種9枚入りセットのM.2 SSD用熱伝導パッドです。
M.2 SSDとヒートシンクの間に挟んで使います。
厚さ0.6mm/1.0mm/1.6mmの3種類です。
3種類が各3枚、合計9枚入ったお徳なセットです。
マザーボード純正パッドのアップグレードや破損交換に好適です。
柔軟性と弾性があるため、凹凸の激しい表面を埋めるのに適しています。

ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×67×0.6、20×67×1.0、20×67×1.6 難燃性UL94 V-0 熱伝導率(W/mk)3 絶縁破壊電圧(kV/mm)>6 使用温度-40〜150℃ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仕様の各種データは測定の一例で保証値ではありません。
※接着力はありませんので、ヒートシンクなどをピンやネジで固定する環境でご使用ください。
※保護フィルムが裏表で異なりますが、貼り付け面に裏表はありません。
※再使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする