USBマウスジグラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79452119 品番U20A-MMJGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マウスポインタを自動的に動かす、小さなUSB機器です。
ポインタが自動で動き続けるので、スクリーンセーバーやスリープが動作するのを防ぎます。
3種類の動作モードがあります。移動が最も小さいモードはマウス操作しやすいです。
メモリー機能付きで、前回シャットダウン時の設定を記憶しています。
オン/オフスイッチと動作モード切替スイッチが搭載されています。
オン/オフを表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。

ブラック 電源USBバスパワー コネクタ形状USB Standard-A オス 接続方式USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×16×7 モード設定【マウス自動動作】モード1: 極めて小さい範囲で左右に移動 (初期設定)、モード2: 左右に一定距離移動、モード3: 画面内をランダムに移動
注意
※接続されている他のマウスも同様に動作します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする