M.2 SSD用精密プラスドライバーセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79452128 品番TL-022
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

精密プラスドライバー (PH00)/(PH0) のセットです。
ほとんどのマザーボード用M.2 SSD固定ネジにこの2本で対応します。
M.2 SSDの取付/交換の必需品です。
マグネットタイプなので、ネジが落ちにくく作業しやすいです。
細身のハンドルで、狭い場所での作業に適しています。
ネジ回しを容易にする回転キャップを採用しています。
ロッド長は約50mmあり、厚いヒートシンクにも対応します。

全長(mm)145 先端サイズPH00、PH0 先端形状プラス 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし ロッド長さ(mm)PH00:約50、PH0:約50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする