SB-60LED LED式マグネットライト SK(新潟精機) 79452190

SB-60LED LED式マグネットライト SK(新潟精機) 79452190
SB-60LED LED式マグネットライト SK(新潟精機) 79452190
SB-60LED LED式マグネットライト SK(新潟精機) 79452190

LED式マグネットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79452190
品番
SB-60LED
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

レバー操作1つで、マグネットがON/OFF脱着可能なピンポイントのスポットライトです。
照らす高さを自在に調整できるフレキシブルシャフトです。
高温にならず省電力で明るいLEDライトです。

用途
機械加工等の手元照明に
定格電圧(V)
AC100
吸着力(N)
600
本体質量(g)
1600
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
5
電源コード(m)
1
ベース寸法(mm)
50×60×55
色温度(K)
5500-6000
材質(磁石)
フェライト磁石
光束(Lm)
326
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
なし
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×475×80
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする