PD240W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C横L型 - C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)約1(コネクタを含む) 注文コード79452216 品番U20CC-LM10P24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はケーブル長3種類から選べます 他の種類を見る

USB PD (Power Delivery) 240Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) 横L型ケーブルです。
USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。
USB PD対応環境で最大240Wの電源供給に対応します。
最大5Aの充電に対応します。
480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値)
コネクタ片側は横L型で、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。
ケーブルはナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。

ケーブル長(m)約1(コネクタを含む) 仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (48V-5A 240Wまで) ブラック 適合規格USB 2.0 (USB 1.1との後方互換性) コネクタ形状USB Type-C オス 横L型、USB Type-C オス 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
※USB PD (Power Delivery) 240Wで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど全ての伝送経路がUSB PD 240W以上に対応している必要があります。
※供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする