特殊精密工具 45点セット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79452286 品番TL-023
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

携帯機器/ノートパソコン/ゲーム機/カメラ/時計/眼鏡の修理に便利な工具セットです。
プロフェッショナル品質の電子&精密機器修理キットです。
Y字型3種類・ペンタローブ3種・ゲームビット2種など、特殊なビットが充実しています。
ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。

セット内容ナットドライバー1種: 5.0、マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/2.5、プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1、ヘックスローブ3種: T3/T4/T5、ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 6種: T6/T7/T8/T9/T10/T15、ゲームビット2種: G3.8/G4.5、三角4種: 1.6/2.0/2.2/2.3、Y字型3種: Y00/Y0/Y1、六角6種: 0.9/1.3/1.5/2.0/2.5/3.0、ペンタローブ3種: P2/P5/P6、吸盤、SIMイジェクトピン (吸盤に付属)、ピック型オープナー、アルミニウムマグネティックハンドル、エクステンションビットホルダー、ピンセット、メタルスパッジャー、プラスチックへら2種: 小/大、専用ケース 材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル: アルミニウム、ピック型オープナー・プラスチックへら: ABS、吸盤: PVC、ピンセット・メタルスパッジャー: ステンレス鋼 長さ(mm)ビット:28、アルミニウムマグネティックハンドル: 80、エクステンションビットホルダー:115 六角対辺(mm)ビット:4 商品構成セット品
注意
※上ぶたの透明ケースはビットが当たるなどして白く変色している部分があります。ご了承ください。
※携帯機器を傷つけないように、ピック型オープナーとプラスチックへらはやわらかい素材が使われています。使用するたびに磨耗します。
※いくつかの工具は先端や縁が鋭くなっています。 慎重に取り扱ってください。
※ふたを開けるなどして部品を分けようとすると、破片が飛ぶ可能性があります。保護眼鏡の着用をおすすめします。
※子供の手が届かない場所で使用および保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする