曜日別特売
HNBP5-12 六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付 ラクテム 79452304

 

HNBP5-12 六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付 ラクテム 79452304
HNBP5-12 六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付 ラクテム 79452304
HNBP5-12 六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付 ラクテム 79452304
HNBP5-12 六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付 ラクテム 79452304
HNBP5-12 六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付 ラクテム 79452304

六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM5材質先端パッド:樹脂/ POM(白)注文コード79452304品番HNBP5-12
販売価格(税込)¥396
販売価格(税別)
360

手に馴染みやすい六角形の樹脂ノブ、先端に真鍮・樹脂パッドを付けた製品です。用途や相手物の材質に応じてパッド部の選択が可能です。締め込んだ際、相手物にパッドが当たり固定することができます。また、真鍮・樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。

用途
工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
ねじの呼びM5寸法H(mm)15寸法t(mm)1寸法D(mm)35寸法D1(mm)24材質先端パッド:樹脂/ POM(白)寸法L(mm)12材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)寸法D2(mm)3寸法H1(mm)5材質(ノブ)ABS(黒)+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
注意
※樹脂パッドは強く締めすぎると破損する恐れがございます。耐熱温度は70度です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする