ラクテム
ラクテムの ねじ
ラクテムの つまみねじ
ナイロン化粧ナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M4
色(ノブ)
黒
注文コード
79452950
品番
MNNB4
販売価格(税込)
¥156
販売価格(税別)
¥
142
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の化粧ナットです。樹脂部は白・黒の2色より選択いただけます。
色(ノブ)
黒
ねじの呼び
M4
寸法H(mm)
8
寸法t(mm)
4
寸法D(mm)
14
寸法D1(mm)
11
用途
照明機器、測定機器、各種機器等の保持、固定に。
材質(ノブ)
ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※吸水性が高く膨らみやすい為、水まわりでのご使用はお控えください。耐熱温度(瞬間)は80度です。