八幡ねじ
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(50本)
1パック(50本)
1パック(30本)
1パック(20本)
1パック(10本)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
首下長(mm)
10
6
8
10
12
15
18
20
22
25
14
16
30
35
40
45
50
ピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全58種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
79453038
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥688
販売価格(税別)
¥
625
バスケットに入れる
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
生地に比べ耐食性があります。
種別
全ねじ
材質
合金鋼
ピッチ
0.5
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付きボルト
二面幅(mm)
六角穴:2.5
頭部径(Φmm)
5.5
首下長(mm)
10
頭部高さ(mm)
3
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応