曜日別特売
- 六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ 79453205

- 六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ 79453205
- 六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ 79453205

六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(20本)
ねじの呼びM5
首下長(mm)12
ピッチ0.8
内容量1パック(20本)注文コード79453205品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
600

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。

用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
生地に比べ耐食性があります。
種別全ねじ材質合金鋼ピッチ0.8表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト二面幅(mm)六角穴:4頭部径(Φmm)8.5首下長(mm)12頭部高さ(mm)5穴の形状六角穴ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする