- 六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (少量パック) 八幡ねじ 79454666

- 六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (少量パック) 八幡ねじ 79454666
- 六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (少量パック) 八幡ねじ 79454666

六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2本)
ねじの呼びM8
首下長(mm)55
ピッチ1.25
内容量1パック(2本)注文コード79454666品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥303
販売価格(税別)
275

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。

用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
生地に比べ耐食性があります。
種別半ねじ材質合金鋼ピッチ1.25表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト二面幅(mm)六角穴:6頭部径(Φmm)13首下長(mm)55頭部高さ(mm)8穴の形状六角穴ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする