- 六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ 79455716

- 六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ 79455716
- 六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ 79455716

六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2本)
ねじの呼びM10
首下長(mm)20
ピッチ1.5
内容量1パック(2本)注文コード79455716品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥275
販売価格(税別)
250

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。

用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
生地に比べ耐食性があります。
RoHSなど環境規制対応品です。
種別全ねじ材質合金鋼ピッチ1.5表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付きボルト二面幅(mm)六角穴:8頭部径(Φmm)16首下長(mm)20頭部高さ(mm)10穴の形状六角穴ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする