※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ PM マイナス バラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・長さ
など
1962
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法(mm)
0.21
長さ(mm)
40
注文コード
79456347
品番
PM-0.21 MINUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び寸法に対しマイナス0~2μmに製造したピンゲージです。
サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)
プラスチックケース付です。
用途
穴径などの精度確認に
長さ(mm)
40
材質(本体)
鋼
硬度
HV:650以上
呼び寸法(mm)
0.21
径精度(μm)
0~-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
真円度(μm)
1
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。