曜日別特売
- ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ 79456897

- ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ 79456897
- ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ 79456897

ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(50本)
ねじの呼びM2
首下長(mm)12
ピッチ0.4
内容量1パック(50本)注文コード79456897品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,375
販売価格(税別)
1,250

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。

用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。
但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじサイズ2×12ピッチ0.4頭部形状六角穴付きボルト頭部径(Φmm)3.8首下長(mm)12頭部高さ(mm)2穴の形状六角穴ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応穴タイプ六角穴(二面幅):1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: 仕事で使用
有限会社有田製作所

リピートしています
値段も相応で良いと思います
次回またよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする