八幡ねじ
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(50本)
1パック(50本)
1パック(40本)
1パック(30本)
1パック(20本)
1パック(10本)
ねじの呼び
M2.5
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
首下長(mm)
12
3
4
5
6
8
10
12
15
14
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
ピッチ
0.45
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全96種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
79456967
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,375
販売価格(税別)
¥
1,250
バスケットに入れる
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。
但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別
全ねじ
材質
ステンレス
形状
全ねじ
サイズ
2.5×12
ピッチ
0.45
頭部形状
六角穴付きボルト
頭部径(Φmm)
4.5
首下長(mm)
12
頭部高さ(mm)
2.5
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴タイプ
六角穴(二面幅):2