曜日別特売
- ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック) 八幡ねじ 79459058

- ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック) 八幡ねじ 79459058
- ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック) 八幡ねじ 79459058

ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(10本)
ねじの呼びM8
首下長(mm)80
ピッチ1.25
内容量1パック(10本)注文コード79459058品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,513
販売価格(税別)
1,375

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。

用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。
但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別半ねじ材質ステンレスピッチ1.25頭部形状六角穴付きボルト二面幅(mm)六角穴:6頭部径(Φmm)13首下長(mm)80頭部高さ(mm)8穴の形状六角穴ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする