曜日別特売
- ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ 79459329

- ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ 79459329
- ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ 79459329

ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2本)
ねじの呼びM6
首下長(mm)50
ピッチ1
内容量1パック(2本)注文コード79459329品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥275
販売価格(税別)
250

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。

用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。
但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別半ねじ材質ステンレスピッチ1頭部形状六角穴付きボルト二面幅(mm)六角穴:5頭部径(Φmm)10首下長(mm)50頭部高さ(mm)6穴の形状六角穴ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 手製の治具製作に
建設業・工事業

10本程度の小分けがホームセンターにも売っているが、わざわざ車で出かけてまで買うのも面倒。
という訳で、小物はある程度必要なもの、個数がまとまったときに買うようにしている。
今すぐ欲しい、という時には駄目だが、材料が揃ったら作り始めるという自分の用途ではとても安価で毎回助かっている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする