八幡ねじ
六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(6本)
1パック(8本)
1パック(6本)
1パック(4本)
1パック(2本)
1パック(1本)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
首下長(mm)
6
6
6
5
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
ピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全94種類を一覧で見る
内容量
1パック(6本)
注文コード
79460616
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別
全ねじ
材質
合金鋼
ピッチ
0.7
頭部形状
六角穴付きボルト
二面幅(mm)
六角穴:3
頭部径(Φmm)
7
首下長(mm)
6
頭部高さ(mm)
4
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応