- 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ 79460659

- 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ 79460659
- 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ 79460659

六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(6本)
ねじの呼びM4
首下長(mm)14
14
5
6
8
10
12
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
ピッチ0.7
内容量1パック(6本)注文コード79460659品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥330
販売価格(税別)
300

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。

用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別全ねじ材質合金鋼ピッチ0.7頭部形状六角穴付きボルト二面幅(mm)六角穴:3頭部径(Φmm)7首下長(mm)14頭部高さ(mm)4穴の形状六角穴ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする