八幡ねじ
六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(10本)
1パック(50本)
1パック(30本)
1パック(20本)
1パック(10本)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
首下長
130
(mm)
130
130
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
140
150
160
200
170
180
190
210
230
240
250
260
270
280
290
220
300
310
320
ピッチ
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全169種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
79462156
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,513
販売価格(税別)
¥
1,375
バスケットに入れる
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別
半ねじ
材質
合金鋼
ピッチ
1.25
頭部形状
六角穴付きボルト
二面幅(mm)
六角穴:6
頭部径(Φmm)
13
首下長(mm)
130
頭部高さ(mm)
8
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応