曜日別特売
- 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ 79463258

- 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ 79463258
- 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ 79463258

六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(4本)
ねじの呼びM4
首下長(mm)50
50
40
45
55
60
65
70
75
25
30
35
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
200
170
180
190
210
230
240
250
260
270
280
290
220
300
310
320
ピッチ0.7
内容量1パック(4本)注文コード79463258品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥330
販売価格(税別)
300

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。

用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別半ねじ材質合金鋼ピッチ0.7頭部形状六角穴付きボルト二面幅(mm)六角穴:3頭部径(Φmm)7首下長(mm)50頭部高さ(mm)4穴の形状六角穴ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする