タイプ動体探知方法:True Detect(熱と動きの探知)
寸法(m)センサーライト点灯:最長30m
電源コード(m)3
記録媒体クラウド(有料)、またはマイクロSDカード(32GB付属)
色温度(K)5000
検知範囲赤外線センサー:最大8m
解像度4K(8MP)
視野角115°
防塵防水性能IP65
撮影距離(m)夜間/赤外線:最長20(モノクロ)
使用場所屋内・屋外
明るさ(Lm)2600
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)サイレン:最大70dB
音声マイク・スピーカー内蔵(双方向音声)
動作温度範囲(℃)-20〜60