ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鋏
ゴールデンスターの 剪定鋏
アルミ柄エッジ付剪定鋏 200mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79464895
品番
2280
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
受刃についたエッジが枝の滑りを防止するため、少ない力で切断できます。
用途
樹木の剪定作業に。
仕様
エッジ(ギザ刃)付
全長(mm)
200
色
ブラック/レッド
切断能力(mm)
15
使用目的
剪定